耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86951916 品番SK-SGT100D
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。

寸法a(mm)150 寸法b(mm)97 寸法c(mm)120 寸法d(mm)180 種類耐風型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする