耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86951925 品番SK-SGT150D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
フード部は脱着可能です。
ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。

寸法a(mm)200 寸法b(mm)147 寸法c(mm)120 寸法d(mm)180 種類耐風型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上粉体塗装 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする