クーラースリーブキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86952047 品番SC-75N-SW
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様蓋/ネジ式 シルバーホワイト 適合パイプSU-75特(75×80)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952047
2023-05-11
用途:
エアコン撤去後のスリーブの封鎖
その他業種

新協和時代の,ベージュ色の協和SC-80N
と記載されたキャップとサイズが同じです。

1人が参考にしています
対象商品:
86952047
2016-10-21
用途:
リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

以前のものと同じで値段も安いのでよかったです。

対象商品:
86952047
2016-05-06
用途:
リホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

いい

対象商品:
86952047
2015-01-16
用途:
市営住宅の補修工事

スリーブキャップの蓋の部分のみほしくて注文しました。既存の部分にねじ込みの蓋がピッタリとあいました。
色がグレーぽくて既存の部分とあいませんでしたが、機能てきには問題ありません。ピッタリあう商品があってよかった。

対象商品:
86952047
2014-02-27
用途:
既設のキャップが変色・穴あきの為
建設業・工事業

公団用規格で取替えが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする