角型レジスター(防火ダンパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952196 品番 SMR-1D-200×250
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。

材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 寸法d(mm)324 寸法a(mm)204 寸法b(mm)255 仕上メラミン焼付塗装 寸法c(mm)273 有効換気面積(cm2)312

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952196
2019-04-05
用途:
既存倉庫の換気口に、防火処置を加味する為
建設業・工事業

表の格子パネルはネジから外せたので、ダンパーが独立利用でき、応用がきく為、大変に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする