曜日別特売
SMR-1D-250×300 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952205

SMR-1D-250×300 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952205
SMR-1D-250×300 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952205

角型レジスター(防火ダンパー付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)372
内容量1個注文コード86952205品番SMR-1D-250×300
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。

材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター寸法d(mm)372寸法a(mm)255寸法b(mm)302仕上メラミン焼付塗装寸法c(mm)324有効換気面積(cm2)464
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952196
2019-04-05
用途: 既存倉庫の換気口に、防火処置を加味する為
建設業・工事業

表の格子パネルはネジから外せたので、ダンパーが独立利用でき、応用がきく為、大変に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする