角型ガラリ(水切付・網付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952354 品番 SAG-150×300(水切付・網付)
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス網は16メッシュです。
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 寸法d(mm)350 寸法a(mm)156 寸法e(mm)150 寸法b(mm)306 仕上アルマイト処理 寸法c(mm)176 寸法f(mm)325 有効換気面積(cm2)210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952336
2016-06-28
用途:
外壁塗装後
製造業

≒20年ものの塩ビ品だったので割れひずみ発生した。
錆びないステンものを探していたら会社でも使ったことがある御社を
思い出し探し当てました。壁穴に入るか心配したがなんとぴったり!
探せばあるものだと感激!追加含め2個自前で取付完了しました。
感謝感謝デス!!

対象商品:
86952397
2014-06-19
用途:
倉庫の吸気口として

200×400(水切付・網付) を購入しました。
最近は丸型が多くこのような四角いタイプが見つからず助かりました。
縦横の胴寸が206×406との表記でしたのでそのサイズで枠を施工し商品の到着を待ちました。
いざ取り付けようとすると…入らない
ガラリの四隅が折り曲げて組んであり材厚分サイズが大きくなっていました。
仕方がないので枠の方を削り何とかおさめました。
クリアランスをいくらも見なかったこちらも悪いですが、四隅の材厚を含んだサイズの表記、または取り付け枠の参照寸法の表記をしていただけたらと思いました。
商品はとても良いものです。
また機会があればお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする