神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 角型ガラリ
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86952363
品番
SAG-200×250(水切付・標準網なし)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
標準網なし、水切付
色
シルバー
寸法d(mm)
300
寸法a(mm)
206
寸法e(mm)
200
寸法b(mm)
256
仕上
アルマイト処理
寸法c(mm)
226
寸法f(mm)
275
有効換気面積(cm
2
)
245
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。