曜日別特売
SAG-150×300(水切なし・標準網なし) 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952467

SAG-150×300(水切なし・標準網なし) 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952467
SAG-150×300(水切なし・標準網なし) 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952467

角型ガラリ(水切なし・標準網なし)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)158
寸法b(mm)302
内容量1個注文コード86952467品番SAG-150×300(水切なし・標準網なし)
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー寸法d(mm)350寸法a(mm)158寸法e(mm)175寸法b(mm)302仕上アルマイト処理寸法c(mm)200寸法f(mm)325有効換気面積(cm2)210
注意
※木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952485
2021-07-31
用途: 店の通気口
飲食業

元々プラスチックのガラリがついていたのですが,自転車の転倒の際に割れてしまいました。
また割れるといけないので丈夫な物をと考えてこれを選びました。若干サイズが大きかったので心配だったのですが,ピッタリ入れることができました。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする