角型ガラリ(水切なし・網付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952494 品番 SAG-200×250(水切なし・網付)
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ステンレス網は16メッシュです。
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 寸法d(mm)300 寸法a(mm)205 寸法e(mm)225 寸法b(mm)253 仕上アルマイト処理 寸法c(mm)250 寸法f(mm)275 有効換気面積(cm2)245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952555
2020-12-30
用途:
空気孔開口
サービス業

商品のデザインがシンプルで気に入ってます。

購入時に感じた事は、今回購入したような大きめのサイズが少ない為、選択肢が非常に少ない点。もう一点は、業界の常識なのかも知りませんが、ガラリというものは、内側と外側の両側で開口するので、片側だけの商品だと思わなかったという点でした。(2点購入してますよね)
私のような素人、世間知らずもいますので、商品紹介のあたりに一言添えていただけると解りやすいかと思いました。

対象商品:
86952512
2019-08-03
用途:
工場内休憩室給気用として
SOUDAIトップ株式会社 様 (建設業・工事業)

希望通りの商品にて取付作業も早期にて完了満足であります。

1人が参考にしています
対象商品:
86952555
2016-11-06
用途:
室内少量危険物置場
建設業・工事業

ステン網付きで容易に取付なので、お手軽施工、向けです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする