角型ガラリ(水切付・網付)

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952573 品番 SPGN-100×150(網付)
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)102 寸法b(mm)150 寸法c(mm)119 寸法d(mm)194 寸法e(mm)93 寸法f(mm)170 寸法g(mm)23 寸法h(mm)47 種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952591
2022-11-19
用途:
吸気ガラリの交換

27年前に建てた家のガラリが壊れたので、固定ビスのピッチが一致する物を注文しましたら、加工なしで簡単に交換出来ました。
以前のガラリは羽目殺しで掃除が出来なかったので、外したら中にゴミが結構積もっていました。値段は高かったですがステンレスの網付きにしたので、これからはゴミが奥まで入らず、手前で掃除が出来るのではと期待しています。

対象商品:
86952634
2021-10-22
用途:
外壁コーキング改修時
建設業・工事業

網なしだった古いガラリからの取り替えです。これでスズメバチも入らなくなり安心できます。

対象商品:
86952616
2020-06-03
用途:
築35年の家の風呂換気部の交換用として。
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを正確に計って買ったのでちょうどでした。
水切り、網付きですので、虫の侵入なども防げて重宝します。作りもしっかりしていました。買って良かったです。

対象商品:
86952573
2018-10-09
用途:
ハウス製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ミニハウス製作に購入、取り付けしました。大満足です。

対象商品:
86952591
2015-04-07
用途:
塗装工事の際に壊れたとき
さくらハウス 様

お客様のガラリが、塗装工事の養生の際に養生テープを貼ろうとしただけで劣化していて割れてしまったが、よく似た商品が安価だったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする