角型ガラリ(水切付・標準網なし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952582 品番 SPGN-150×200(標準網なし)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法a(mm)155 寸法b(mm)202 寸法c(mm)174 寸法d(mm)250 寸法e(mm)148 寸法f(mm)226 寸法g(mm)27 寸法h(mm)57 種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし、水切付 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952582
2016-01-17
用途:
ガラリの交換
不動産業

風呂場のガラリが破損したので、交換部品を探したところ、同じ大きさの物が見つかりました。穴位置が数ミリ違っていましたが、問題なく取り付けられました。休日中にもかかわらずスピーディに発送して頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする