曜日別特売
SPGN-200×250(網付) 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952616

SPGN-200×250(網付) 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952616
SPGN-200×250(網付) 角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952616

角型ガラリ(水切付・網付)

(5件のレビュー)
寸法a(mm)206
内容量1個注文コード86952616品番SPGN-200×250(網付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス網は16メッシュです。

寸法a(mm)206寸法b(mm)250寸法c(mm)224寸法d(mm)310寸法e(mm)199寸法f(mm)279寸法g(mm)33寸法h(mm)57種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト有効換気面積(cm2)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952591
2022-11-19
用途: 吸気ガラリの交換

27年前に建てた家のガラリが壊れたので、固定ビスのピッチが一致する物を注文しましたら、加工なしで簡単に交換出来ました。
以前のガラリは羽目殺しで掃除が出来なかったので、外したら中にゴミが結構積もっていました。値段は高かったですがステンレスの網付きにしたので、これからはゴミが奥まで入らず、手前で掃除が出来るのではと期待しています。

対象商品 : 86952634
2021-10-22
用途: 外壁コーキング改修時
建設業・工事業

網なしだった古いガラリからの取り替えです。これでスズメバチも入らなくなり安心できます。

対象商品 : 86952616
2020-06-03
用途: 築35年の家の風呂換気部の交換用として。
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを正確に計って買ったのでちょうどでした。
水切り、網付きですので、虫の侵入なども防げて重宝します。作りもしっかりしていました。買って良かったです。

対象商品 : 86952573
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウス製作に購入、取り付けしました。大満足です。

対象商品 : 86952591
2015-04-07
用途: 塗装工事の際に壊れたとき
さくらハウス

お客様のガラリが、塗装工事の養生の際に養生テープを貼ろうとしただけで劣化していて割れてしまったが、よく似た商品が安価だったので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする