扉用ガラリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952661 品番 SK-DA-250×500
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 段数羽根/13 寸法a(mm)250 寸法b(mm)500 仕上アルマイト処理 有効換気面積(cm2)396

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952677
2018-02-26
用途:
喫煙室の吸気
建設業・工事業

建具用なので挟み込みの取付仕様ですがオプションで取付金物が有れば多用途OK

2人が参考にしています
対象商品:
86952686
2017-07-09
用途:
倉庫のがらり
建設業・工事業

使いやすい。もう少し枠が太い方が良いかも。サイズがもう少し大きいのもほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
86952643
2016-07-03
用途:
倉庫の湿気対策

耐風雨性能は満足。装着には外寸に合わせた厚み20mm以上のハメコロシ枠とコーキング材が必要で、虫除け網もあった方がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86952686
2016-10-04
用途:
室内の通気用
建設業・工事業

ダンボール箱に商品が擦れて、薄い傷が着いていたので、養生テープでも貼ってあれば良かったかと思います。今回は塗装ベースだったので問題はありませんでしたが。それと白色があれば助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする