曜日別特売
SK-DA-300×600 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952686

SK-DA-300×600 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952686
SK-DA-300×600 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952686

扉用ガラリ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法a(mm)300
寸法b(mm)600
内容量1個注文コード86952686品番SK-DA-300×600
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー段数羽根/15寸法a(mm)300寸法b(mm)600仕上アルマイト処理有効換気面積(cm2)554
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952677
2018-02-26
用途: 喫煙室の吸気
建設業・工事業

建具用なので挟み込みの取付仕様ですがオプションで取付金物が有れば多用途OK

2が参考にしています
対象商品 : 86952686
2017-07-09
用途: 倉庫のがらり
建設業・工事業

使いやすい。もう少し枠が太い方が良いかも。サイズがもう少し大きいのもほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 86952643
2016-07-03
用途: 倉庫の湿気対策

耐風雨性能は満足。装着には外寸に合わせた厚み20mm以上のハメコロシ枠とコーキング材が必要で、虫除け網もあった方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86952686
2016-10-04
用途: 室内の通気用
建設業・工事業

ダンボール箱に商品が擦れて、薄い傷が着いていたので、養生テープでも貼ってあれば良かったかと思います。今回は塗装ベースだったので問題はありませんでしたが。それと白色があれば助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする