軒天換気グリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86952722 品番SK-NPN-150×400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。

仕様ステンレス網付 寸法d(mm)440 寸法a(mm)171 寸法b(mm)422 寸法c(mm)190 ホワイトクリーム メッシュ16M 用途軒天換気用 材質ABS樹脂 種類角型グリル 有効換気面積(cm2)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952713
2022-08-30
用途:
取替
卸売・小売業

トイレのドアノブが壊れ、妻がトイレに閉じ込められ彼女が自力で脱出しようとドアの下部にあったグリルを破壊しました。賃貸だったので同じ昭和デザインのヤツをモノタロウで発見でき、大家さんも満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする