軒天換気グリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法b(mm)300 仕様標準網なし 注文コード86952774 品番SKN-150×300
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法b・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。

仕様標準網なし シルバー 寸法d(mm)334 寸法a(mm)148 寸法e(mm)170 寸法b(mm)300 寸法c(mm)184 寸法f(mm)288 有効換気面積(cm2)119 メッシュ- 用途軒天換気用 材質アルミ 種類角型グリル 仕上アルマイト処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする