神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 角型ガラリ
軒天換気グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
400
仕様
ステンレス網付
注文コード
86952801
品番
SKN-200×400
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
寸法d(mm)
434
寸法a(mm)
200
寸法e(mm)
220
寸法b(mm)
400
寸法c(mm)
234
寸法f(mm)
387
有効換気面積(cm
2
)
209
メッシュ
16M
用途
軒天換気用
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理