曜日別特売
SK-ND-150×300 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952817

SK-ND-150×300 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952817
SK-ND-150×300 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86952817

軒天換気グリル(防火ダンパー付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法a(mm)165
内容量1個注文コード86952817品番SK-ND-150×300
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。

種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付ホワイトクリーム寸法d(mm)334寸法a(mm)165寸法b(mm)294仕上メラミン焼付塗装寸法c(mm)184有効換気面積(cm2)107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952817
2015-05-16
用途: 客先ボイラー室の通気口に設置
建設業・工事業

お客様事業所のボイラー室にある通気口に防火ダンパー設置が必要であると
消防から指導があったとのことで、改修を依頼されたのですが
既存ガラリごとの交換ですと大がかりになってしまうので
既存ガラリを一部カットしこの商品を上からかぶせて取り付けました。
この商品のおかげで少しの加工で済んだのでよかったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする