丸型床下換気口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプVU-150特(155×165) 仕様標準網なし 注文コード86952835 品番SK-2000(標準網なし)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は適合パイプ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型床下換気口 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト 適合パイプVU-150特(155×165) 有効換気面積(cm2)116

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952835
2024-07-01
用途:
塗装作業時
天翔美建 様 (建設業・工事業)

既存品と取り替えなので少し入り難いところもありましたが、
商品自体は満足いくものでした。

対象商品:
86952835
2020-03-11
用途:
メンテナンス管理
その他業種

従前品が経年劣化で破損したため購入。従前品とサイズがピッタリあって
ユーザーに喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
86952853
2018-11-12
用途:
換気ダクト
製造業

換気ダクトエンドに使用しました。以外とこのサイズの換気口は少なく捜すのも苦労しましたが、見た感じも良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする