神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 角型ガラリ
角型床下換気口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86952871
品番
SK-2430S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス網付です。
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型床下換気口
寸法a(mm)
150
寸法b(mm)
300
仕上
電解研磨
有効換気面積(cm
2
)
95