角型床下換気口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86952887 品番SK-2431S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス網付です。

寸法(縦×横)(mm)200×400 仕様ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304) 種類角型床下換気口 寸法a(mm)200 寸法b(mm)400 仕上電解研磨 有効換気面積(cm2)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする