宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86953797
品番
UK-WEV100BFD-MG
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
183
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
240
種類
W型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
31.5
RoHS指令(10物質対応)
対応