宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 W型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86953955
品番
UK-WEN100B-MB
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)
183
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
240
種類
W型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
34.29
RoHS指令(10物質対応)
対応