UK-MZEV150B-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954235 UK-MZEV150B-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954235 UK-MZEV150B-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954235 UK-MZEV150B-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954235 UK-MZEV150B-MB ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954235

ステンレス製 M型フード付ガラリ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 注文コード86954235 品番UK-MZEV150B-MB
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。

寸法A(mm)265 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)102 寸法E(mm)58 寸法F(mm)38 寸法G(mm)83 寸法H(mm)266 種類M型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 仕上MB(メタリックブラウン) 適合パイプ(内径)Φ145〜160 開口面積(cm2)98.45 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)156.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86954217
2024-08-07
用途:
雨の侵入の為、換気扇フードを交換
サービス業

以前のフードはゲリラ雷雨の様な時に雨水の侵入があった為、交換しました。まだ、雨が降らないため雨漏りしないことを願います?

対象商品:
58934741
2024-02-13
用途:
トイレの換気扇用に使用

開口が広くないので北風が吹いても雨などが降り込みにくく、スマートなデザインで良い。

対象商品:
86954217
2020-10-26
用途:
外部フードの交換
建設業・工事業

一つだけの購入でしたが、素早い対応で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
58934741
2020-02-28
用途:
換気扇フードの交換
建設業・工事業

軽くて丈夫そうで、廉価ですが、取付しやすく重宝しています。

対象商品:
58934757
2018-08-06
用途:
外壁改修工事
株式会社カタオカ錺工所 様 (建設業・工事業)

既存取付商品より性能+質感ともに良くなり非常に良い商品だと思う

対象商品:
58934757
2017-09-06
用途:
換気扇の取付と一緒に交換

厚みが抑えられていて、個人的には、いいデザインだと思います。
ただ、ビスを止めるところの穴を打ち抜くのが、かたくて大変でした。少し改良の余地があると思うので☆4つで。

対象商品:
58934757
2016-11-01
用途:
外壁の塗装時に交換した。
有限会社 松原塗装店 様

大きさが丁度良く、満足しています。

対象商品:
58934757
2015-06-25
用途:
キッチン換気扇屋外フード
株式会社KLOTHO 様

価格対して、品物は良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする