宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ
(1件のレビュー)
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86954296
品番
UK-MEV100BG-MB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
214
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
34
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
199
種類
M型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
45.72
RoHS指令(10物質対応)
対応