宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86954341
品番
UK-MEV150BGFD-MG
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
265
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
102
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
266
種類
M型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
80.22
RoHS指令(10物質対応)
対応