ステンレス製 M型フード付ガラリ

(5件のレビュー)
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MB(メタリックブラウン) 注文コード86954393 品番UK-MEV150BK3-MB
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。

寸法A(mm)265 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)102 寸法E(mm)58 寸法F(mm)38 寸法G(mm)83 寸法H(mm)266 種類M型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質ステンレス(SUS304) 仕上MB(メタリックブラウン) 開口面積(cm2)87.56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86954393
2023-08-31
用途:
レンジフードの排気口ガラリ交換
サービス業

既設のガラリは網が取り外せないため、こちらに交換しました。
取付けは簡単ですが、外壁にネジ止めしないためコーキングが固まるまで仮止めしておく必要があります。

対象商品:
86954366
2020-09-25
用途:
倉庫に設置

品質的には申し分ないです。施工も簡単です
できれば傷がつかないように、ビニール袋ではなく箱等の梱包がよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86954366
2018-09-01
用途:
ガラリの交換
建設業・工事業

ガラリの網のメッシュ部分がもう少し目が小さいほうが良い。

対象商品:
86954366
2017-02-15
用途:
コウモリ対策に

網なしでルーバーだけのガラリではコウモリが侵入するし、網も10メッシュぐらいだとホコリで目詰まりするので都合が悪かった中、この換気口はとてもちょうど良い間隔の網で良かった。もっとこの位のメッシュの換気口がライナップされたら良いのに。

2人が参考にしています
対象商品:
86954366
2016-08-13
用途:
風呂・トイレの強制排気外口

交換が簡単だった。錆もつかなそうで満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする