宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
152
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86954515
品番
UK-MZEN150BFD-MB
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
寸法A(mm)
267
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
162
寸法D(mm)
104
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
85
寸法H(mm)
268
種類
M型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
152
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
72.21
RoHS指令(10物質対応)
対応