UK-FN150S-MG ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954637 UK-FN150S-MG ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954637 UK-FN150S-MG ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954637

ステンレス製 フラット型フード付ガラリ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86954637 品番UK-FN150S-MG
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

フラット型スタンダードタイプです。

高さ(mm)(水止め)50 金網12M 寸法A(mm)193 寸法D(mm)52 寸法E(mm)57 寸法B(mm)145 材質ステンレス(SUS304) 種類フラット型フード付ガラリ 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)37.49 呼び径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86954603
2022-06-24
用途:
外壁換気フード
株式会社リフォーム・コウヤマ 様

一般的な丸形のフードより格好良く艶消しで高級に見える。値段も高価でなくお勧めです。

対象商品:
86954612
2020-05-18
用途:
換気扇フード
サービス業

製品として非常に良い製品でした。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
86954621
2019-07-21
用途:
建築時
建設業・工事業

新築物件によく使用しておりますが、価格も形もよいので満足度高いです。

対象商品:
86954603
2018-11-10
用途:
外壁張替え
田邉工業 様 (建設業・工事業)

なるべく目立たないものを探していたのですが、取り付けた感じはとても良いです。
張替えの時にはまた使いたいと思います。

対象商品:
86954603
2017-11-21
用途:
外壁改修工事時
建設業・工事業

写真で見るより実物の方がスタイリッシュで、カッコイイです。

対象商品:
86954612
2016-11-23
用途:
弊社の装置キャビネットに使用
株式会社エナテクノス 様 (製造業)

まだ、取り付けていませんが、商品到着後商品を確認しましたが
非常に軽く、丈夫そうな印象を受けました。

対象商品:
86954612
2016-04-28
用途:
自然風取り込み穴の防雨、防虫

コンクリート壁の100mm穴用のガラリで、出っ張りが少ないので購入しました。色といい薄さに満足しています。

対象商品:
86954603
2016-11-22
用途:
新築住宅の換気ダクトフードです。
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

商品の注文から発送,到着の時間が早い事が
嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする