UK-FEN150S-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 86954716

 

UK-FEN150S-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 86954716
UK-FEN150S-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 86954716
UK-FEN150S-MG ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業 86954716

ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150高さ(mm)(水止め)50注文コード86954716品番UK-FEN150S-MG
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。

高さ(mm)(水止め)50金網12M寸法E(mm)57寸法B(mm)145材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ寸法A(mm)207寸法D(mm)52寸法C(mm)160仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)37.49呼び径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 住宅の建築現場

フラット型で、色が黒のフードが必要で探していました。
特注で依頼しなくても良かったし、金額も予算内で収まりました。

2020-11-20
用途: 外壁リニューアル
opposite建設業・工事業

見た目がスッキリ。トイレの外壁のリニューアルに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 86954691
2017-09-29
用途: 給気口外部のフード
建設業・工事業

水切付なので、雨だれがつきにくく、見た目もすっきりしていてよかったです。

対象商品 : 86954682
2018-05-23
用途: 住宅の換気口に使用
多田電業建設業・工事業

同じ形ですが他のメーカーより値段が安い!絶対お得です。

対象商品 : 86954707
2017-05-24
用途: 新築時
新山建設

他の建築業者と同じフードは嫌なので、探して見つけました、カッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする