宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86954734
品番
UK-FEN100SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
フラット型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
74
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
111
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
17.89
RoHS指令(10物質対応)
対応