宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86954795
品番
UK-FWN150S-MG
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
フラット型フード付きガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
193
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
57
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
45.72
RoHS指令(10物質対応)
対応