ステンレス製 フラット型スリムフード水切付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)145 注文コード86955023 品番UK-FSEN150B-MG
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 高さ(mm)(水止め)30 金網10M 寸法A(mm)209 寸法D(mm)37 寸法E(mm)62 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 開口面積(cm2)36.94 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86955005
2020-11-03
用途:
24時間換気のための給気口外部キャップ
株式会社施 様 (建設業・工事業)

丸井形状で、取り付け時に水平を取るのが難しい、何か目印があるといいと思います。

対象商品:
86955005
2020-06-06
用途:
屋根裏換気ガラリ
その他業種

元々屋根裏換気ガラリがあり、二重壁にするため使用。家の外観を損なわないシンプルなデザインで良いと思う。

対象商品:
86955014
2015-01-16
用途:
一階の玄関真上屋根下の飾り空気口内に設置したが、違和感皆無で良かった。

精密板金で、価格以上の出来栄え。
よくある汎用半球形では、都合の悪い場所に設置するには、最適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする