ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)145 注文コード86955066 品番UK-FSEN150BFD-MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3
ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
温度ヒューズ/銅製
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)150 寸法A(mm)209 寸法D(mm)37 寸法E(mm)80 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)35.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86955041
2017-05-25
用途:
住宅新築工事の吸気口用に使用

普通の丸型パイプフードと比べてフラットなデザインで、シンプルモダンな住宅にぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする