宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 フラット型スリム風防付 FD付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86955154
品番
UK-FWSN150BFD-MB
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・フード・水切板・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
194
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
37.01
RoHS指令(10物質対応)
対応