宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
97
注文コード
86955163
品番
UK-FWSEN100B-MG
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/NSS442M3
ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
呼び径(Φmm)
100
寸法A(mm)
171
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
18.64
RoHS指令(10物質対応)
対応