UK-UGEN75S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955242 UK-UGEN75S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955242 UK-UGEN75S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955242 UK-UGEN75S-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955242

ステンレス製 U型フード付ガラリ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)75 高さ(mm)(水止め)16 注文コード86955242 品番UK-UGEN75S-HL
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

仕様
【水止め高さ】16mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)138 寸法B(mm)73 寸法C(mm)84 寸法D(mm)66 寸法E(mm)44 寸法F(mm)19 寸法G(mm)45 寸法H(mm)117 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)75 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 高さ(mm)(水止め)16 メッシュ(金網)12M 仕上ヘアーライン・クリア塗装 適合パイプ径(Φmm)73〜84(内径) 開口面積(cm2)12.79 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)25.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099654
2022-11-15
用途:
換気

フードの耳の部分が、もう少し(最低でも5mm)あれば良かったです。

対象商品:
86955242
2022-01-24
用途:
自宅の交換
建設業・工事業

注文から到着も早く、そして最安値!とても満足です。

対象商品:
11099654
2021-03-20
用途:
換気工事
小杉建設 様 (建設業・工事業)

深型の為 吹き込みもなさそう。安心して設置しました。

対象商品:
11099663
2020-08-19
用途:
コンテナの換気用に設置

外観として仕上げがきれいでした。また、金網がついていることに加え、内部に水きりのプレートが設置してあり、雨水の侵入を防ぐことが期待できます。

2人が参考にしています
対象商品:
11099654
2020-08-03
用途:
板金工事既存のフード交換
松本板金 様

塗装が綺麗で重厚感あります。
板金の厚みが薄い感じがします。
取付穴も使用しな時でも塞がって美しく仕上がりました・

対象商品:
11099654
2020-08-12
用途:
空調装置
武村工務店 様 (建設業・工事業)

水切りが付いていてかべに染みが付きにくいので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
11099654
2019-09-08
用途:
外部フードの付け替え
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

コウモリが入るので 網のあるのに変えてほしい というので使用。まず横にビス用の穴が開いてるのがいい。 今までの付いてたものとビス穴がかぶるかと思ったが メーカーごとに穴位置が違うので 一回でうまくいった。
モノタロウブランドで安いのがあるが よほどでない限り こちらを使うだろうな。

2人が参考にしています
対象商品:
86955267
2018-10-09
用途:
ハウス製作時、
川上興業 様 (建設業・工事業)

ミニハウス製作に自然通気孔として購入、取り付けしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする