曜日別特売
UK-UGEN100S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955267

 

UK-UGEN100S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955267
UK-UGEN100S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955267
UK-UGEN100S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955267

ステンレス製 U型フード付ガラリ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100高さ(mm)(水止め)22注文コード86955267品番UK-UGEN100S-MG
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)175寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)86寸法E(mm)50寸法F(mm)22寸法G(mm)58寸法H(mm)157種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29高さ(mm)(水止め)22メッシュ(金網)12M仕上メタリックグレー適合パイプ径(Φmm)97~111(内径)開口面積(cm2)30.68RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)58.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099654
2022-11-15
用途: 換気

フードの耳の部分が、もう少し(最低でも5mm)あれば良かったです。

対象商品 : 86955242
2022-01-24
用途: 自宅の交換
建設業・工事業

注文から到着も早く、そして最安値!とても満足です。

対象商品 : 11099654
2021-03-20
用途: 換気工事
小杉建設建設業・工事業

深型の為 吹き込みもなさそう。安心して設置しました。

対象商品 : 11099663
2020-08-19
用途: コンテナの換気用に設置

外観として仕上げがきれいでした。また、金網がついていることに加え、内部に水きりのプレートが設置してあり、雨水の侵入を防ぐことが期待できます。

2が参考にしています
対象商品 : 11099654
2020-08-03
用途: 板金工事既存のフード交換
松本板金

塗装が綺麗で重厚感あります。
板金の厚みが薄い感じがします。
取付穴も使用しな時でも塞がって美しく仕上がりました・

対象商品 : 11099654
2020-08-12
用途: 空調装置
武村工務店建設業・工事業

水切りが付いていてかべに染みが付きにくいので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11099654
2019-09-08
用途: 外部フードの付け替え
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

コウモリが入るので 網のあるのに変えてほしい というので使用。まず横にビス用の穴が開いてるのがいい。 今までの付いてたものとビス穴がかぶるかと思ったが メーカーごとに穴位置が違うので 一回でうまくいった。
モノタロウブランドで安いのがあるが よほどでない限り こちらを使うだろうな。

2が参考にしています
対象商品 : 86955267
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウス製作に自然通気孔として購入、取り付けしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする