曜日別特売
UK-UGEN75SHD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955294

 

UK-UGEN75SHD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955294
UK-UGEN75SHD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955294
UK-UGEN75SHD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955294
UK-UGEN75SHD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955294

ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)75注文コード86955294品番UK-UGEN75SHD-HL
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。

寸法A(mm)138寸法B(mm)74寸法C(mm)84寸法D(mm)66寸法E(mm)63寸法F(mm)19寸法G(mm)45寸法H(mm)117種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)75材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3高さ(mm)(水止め)16メッシュ(金網)12M仕上ヘアーライン・クリア塗装開口面積(cm2)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36683096
2021-11-05
用途: 外壁工事
有限会社玉木建設建設業・工事業

希望通りの品物でした。梱包もよく納期も早くて助かりました

対象商品 : 36683096
2019-08-09
用途: 雨水侵入の防止
株式会社プロテクト

丸型のフードガラリーで強風時に雨水が在りました。交換したらぴたりと止まり大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 36683087
2015-12-13
用途: 建築工事

仕上げは経年変化による影響があるかもしれませんが、大体この価格なら仕方ないと思います。すぐに送られてきました。満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36683087
2015-12-02
用途: 建築工事

仕上げは経年変化による影響があるかもしれませんが、大体この価格なら仕方ないと思います。すぐに送られてきました。満足してます。

対象商品 : 36683087
2015-11-24
用途: 隣家と接している編鬼面の換気口に
建設業・工事業

ステンレス製で開口部にカバーもあり、ダンパー付なので隣家に接している壁面にも安心して付けられます。

対象商品 : 36683096
2015-08-06
用途: 排気口
運輸・通信業

防虫網と温度フューズダンパー付のしっかりした造りで、外観もきれいです。

2が参考にしています
対象商品 : 36683096
2014-01-20
用途: 排気口吸気口
建設業・工事業

大変経費節約できました心配は写真にて色が違うので同商品かわからず心配でしたが同色でしたので安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする