UK-UGEN75SHD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955303 UK-UGEN75SHD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955303 UK-UGEN75SHD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955303 UK-UGEN75SHD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86955303

ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)75 注文コード86955303 品番UK-UGEN75SHD-MG
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。

寸法A(mm)138 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 寸法D(mm)66 寸法E(mm)63 寸法F(mm)19 寸法G(mm)45 寸法H(mm)117 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)75 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 高さ(mm)(水止め)16 メッシュ(金網)12M 仕上メタリックグレー 開口面積(cm2)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683096
2021-11-05
用途:
外壁工事
有限会社玉木建設 様 (建設業・工事業)

希望通りの品物でした。梱包もよく納期も早くて助かりました

対象商品:
36683096
2019-08-09
用途:
雨水侵入の防止
株式会社プロテクト 様

丸型のフードガラリーで強風時に雨水が在りました。交換したらぴたりと止まり大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
36683087
2015-12-13
用途:
建築工事

仕上げは経年変化による影響があるかもしれませんが、大体この価格なら仕方ないと思います。すぐに送られてきました。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36683087
2015-12-02
用途:
建築工事

仕上げは経年変化による影響があるかもしれませんが、大体この価格なら仕方ないと思います。すぐに送られてきました。満足してます。

対象商品:
36683087
2015-11-24
用途:
隣家と接している編鬼面の換気口に
建設業・工事業

ステンレス製で開口部にカバーもあり、ダンパー付なので隣家に接している壁面にも安心して付けられます。

対象商品:
36683096
2015-08-06
用途:
排気口
運輸・通信業

防虫網と温度フューズダンパー付のしっかりした造りで、外観もきれいです。

2人が参考にしています
対象商品:
36683096
2014-01-20
用途:
排気口吸気口
建設業・工事業

大変経費節約できました心配は写真にて色が違うので同商品かわからず心配でしたが同色でしたので安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする