宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86955355
品番
UK-UGEN100S4-MB
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
58
寸法H(mm)
157
種類
U型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
30.68
RoHS指令(10物質対応)
対応