宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86955373
品番
UK-UGEN150S4-MB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
62
寸法H(mm)
207
種類
U型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
53.95
RoHS指令(10物質対応)
対応