宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 UL型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86955434
品番
UK-ULZEN150S-MG
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
246
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
56
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
70
寸法H(mm)
223
種類
UL型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
64.91
RoHS指令(10物質対応)
対応