宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86955486
品番
UK-UAEN100YFD-MG
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
217
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
71
寸法H(mm)
200
種類
UL型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
34.29
RoHS指令(10物質対応)
対応