宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 UA深型フード付キャップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86955504
品番
UK-UAEV100SK3-MG
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
217
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
71
寸法H(mm)
200
種類
UA型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
32.31
RoHS指令(10物質対応)
対応