ステンレス製 U型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86955565 品番UK-UZEN150S-HL
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)230 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)130 寸法E(mm)60 寸法F(mm)25 寸法G(mm)62 寸法H(mm)207 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする