UK-UEV150SG-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955696 UK-UEV150SG-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955696 UK-UEV150SG-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955696 UK-UEV150SG-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955696

ステンレス製 U型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86955696 品番UK-UEV150SG-MG
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)230 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)130 寸法E(mm)60 寸法F(mm)25 寸法G(mm)62 寸法H(mm)207 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)86.82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする