宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
200
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86955705
品番
UK-UEV200SG-MG
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
310
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
211
寸法D(mm)
178
寸法E(mm)
75
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
275
種類
U型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
200
材質
本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
121.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません