UK-UEV100SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955766 UK-UEV100SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955766 UK-UEV100SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955766 UK-UEV100SK3-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955766

ステンレス製 U型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86955766 品番UK-UEV100SK3-HL
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)175 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)86 寸法E(mm)50 寸法F(mm)22 寸法G(mm)58 寸法H(mm)157 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)34.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする