宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 UA型フード付キャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86955845
品番
UK-UAEV100S-MG
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
217
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
71
寸法H(mm)
200
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
51.03
RoHS指令(10物質対応)
対応